マルス 三角定規

マルス 三角定規 - ステッドラーマルス 三角定規 - ステッドラーマルス 三角定規 - ステッドラーマルス 三角定規 - ステッドラーマルス 三角定規 - ステッドラー
(1件のレビュー)

定規側面に鏡面加工を施してあるので、正確なラインを引くことができます。
また、芯粉が出にくいので図面を汚しません。

仕様鉛筆・シャープペンシル用、45°・60°ペア材質アクリル内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22945475964 15150
600
599
659(税込)
当日出荷
22945484964 18180
800
799
879(税込)
3日以内出荷
22945493964 24240
1,150
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
22945502964 30300
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
22945518964 36360
2,700
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22945475
2016-11-10
用途: 製図
製造業

注文時発送5日とあったが2度の発送遅れメール。
結局14日待たなければいけなかった。
とても不快。
まだ5日で発送できると表示しているが、本当に届くのか

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする