マルス テクニコ 芯ホルダー

マルス テクニコ 芯ホルダー - ステッドラーマルス テクニコ 芯ホルダー - ステッドラーマルス テクニコ 芯ホルダー - ステッドラーマルス テクニコ 芯ホルダー - ステッドラーマルス テクニコ 芯ホルダー - ステッドラーマルス テクニコ 芯ホルダー - ステッドラー
(6件のレビュー)

抜群のバランスと耐久性を誇る、ベストセラーの製図用2mm芯専用ホルダーです。ノック部に簡易削りが付いています。

芯径(mm)2方式ノック式材質(軸部)PS寸法(mm)10×150×8質量(g)13繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22945667780C
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

780c マルス テクニコ 芯ホルダー【ステッドラー公式】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22945667
2025-04-15
用途: 錠前修理
サービス業

芯の出入れがとても早く出来る所が良いです。
芯削りもキャップに付いているのですぐに削れて
大変重宝しています。

対象商品 : 22945667
2021-05-27
用途: 木工作業の墨付け

学生時代に使用していたステッドラーの製品で信頼性抜群、
頭に芯削りがついているので便利です。

対象商品 : 22945667
2020-10-27
用途: イラスト作成
その他業種

程よい重さで、筆圧をかけなくても綺麗に線がかけるので愛用しています。造りも丈夫で信用できます。

対象商品 : 22945667
2020-03-07
用途: 土木作業
サービス業

父に頼まれてやっと見つけました。以前使っていた物は、使うたびに芯が中に入ってしまい使用できませんでした。今回購入した芯ホルダーはお勧めです、と聞きました。

対象商品 : 22945667
2017-10-17
用途: パターンの製図を引くのに使いますが普通にも使います。
L'apis L'azulle教育・研究機関

芯を削る時にも芯が減って出すときにも一編に出てくるのですごく便利です。
パターンを引くには今までで一番使いやすいホルダーです。重さもちょうどよい重さで手も疲れなく、芯が2㎜で普通の鉛筆の太さなので芯が折れることもなく、とにかくとても使いやすいです。このホルダーはストックに何本か用意してあるくらいです。

対象商品 : 22945667
2016-10-03
用途: 木工の墨付け

しっかり削るとかなり細い線が引けます。
また、芯が折れにくいので木地が荒いものにも線が引けました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする