ステッドラー卵形芯研器

ステッドラー卵形芯研器 - ステッドラーステッドラー卵形芯研器 - ステッドラーステッドラー卵形芯研器 - ステッドラーステッドラー卵形芯研器 - ステッドラー
(4件のレビュー)

2mm芯と3.15mm芯が削れる2つ穴タイプ。2mm芯のシャープペンシルにも対応しています。

ブルー電源手動適合機種780C、788C、925 25-20、925 35-20N材質PS寸法(mm)40×20×65質量(g)4.5アズワン品番65-0482-99繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22945676513 85DSBK
550
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-21
用途: φ2の芯削りとして

削りごごちは良いのですが。
唯一残念な所は、ストライプを付ける穴が貫通していないのです。
紐を通して、ぶる下げて使いたかったのですが。

2025-04-13
用途: 社用
株式会社ポップコンサルタント

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 22945676
2019-05-29
用途: 木工作業時の線引き
その他業種

思ったより小さいけれど、芯の削り具合には満足。
刃の耐久性がわからないため星4としました。

対象商品 : 22945676
2017-12-14
用途: 製図,事務作業

非常にコンパクトなため,会議のときにも邪魔にならず,
また,思った以上に使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする