曜日別特売

テープのり ピットタックC

テープのり ピットタックC - トンボ鉛筆テープのり ピットタックC - トンボ鉛筆

しっかり貼ってキレイにはがせるテープのり。従来のはがせるタイプと比べて3倍の接着力でしっかり貼れます。浸透ブロック粒子の働きで、のりが浸透しすぎないのでいつでもキレイにはがせます。メモの仮止めや資料の切り貼りに最適です。
手ブレを補正してキレイにのりを転写できるフィットヘッド
手になじんで持ちやすいコンパクトサイズのオーバル(だ円)ボディ
携帯時にヘッドを汚さないフルカバーキャップ
つめ替えタイプ

テープ幅(mm)8.4テープ長さ(m)7本体:透明、キャップ:透明グリーン材質ケース:再生PS樹脂、キャップ:PS樹脂、ギア:POM樹脂、プリンターヘッド:POM樹脂質量(g)16エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×75グリーン購入法適合商品タイプ本体(詰め替え式)エコマーク認定番号16 112 034繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22945807PN-CK
300
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピットシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする