曜日別特売

オレンズ 0.3

オレンズ 0.3 - ぺんてるオレンズ 0.3 - ぺんてるオレンズ 0.3 - ぺんてるオレンズ 0.3 - ぺんてる
(1件のレビュー)

不思議なほど芯が折れないシャープペン。
ビッシリ書き込んでも文字がつぶれず、余白もたくさん!見直したときに読みやすいノートづくりに。
細かく書き込めるから、メモやスケジュールの追記も簡単!チェックしやすい整理された手帳に。
パイプが出ていて芯が出ていない状態にして筆記して下さい。芯が出ていない=パイプが常に芯をサポートしている状態ですので、不思議なほど芯が折れません。

材質(金属部分)真鍮、鉄、ステンレス、(樹脂部分)PP、再生PC寸法(mm)13×9×145質量(g)10方式ノック式芯径(mm)0.3グリーン購入法適合商品タイプ本体内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22946044XPP503-Aブラック
500
399
439(税込)
当日出荷
22946062XPP503-Wホワイト
500
399
439(税込)
当日出荷
22946026XPP503-Gイエロー
500
取扱い終了
22946035XPP503-Pピンク
500
取扱い終了
22946053XPP503-Sスカイブルー
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22946044
2019-01-24
用途: 製図など
その他業種

たしかに、普通のものよりは折れにくいです。
が、「折れない!」という印象には遠いです。そこそこ折れます。あと書き心地は決して良くない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする