エア・ウォーター
ブレーキ&パーツクリーナー・常乾タイプ
ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギアオイル、摩耗粉塵などの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。
常乾性ですから油分の分解力が高く、少量での作業ができ、経済的です。
用途
超強力洗浄。
タイプ
常乾、超強力
成分
シクロヘキサン・イソヘキサン・エタノール
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(550mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23429595
KC-3313
¥
38,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください