エア・ウォーター
ウェア防水
登山、トレッキング、ハイキング、スノーボード、スキー、ゴルフなどのアウトドアウェアをはじめ衣料品、テント、傘などの繊維品全般に使用できます。
用途
凍結防止効果。
適合用途
アウトドア用品、レイングッズ
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱(300mL×20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23429857
KC-7111
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください