曜日別特売

ゼロリバイブ(ヘッドライトクリーナー)

ゼロリバイブ(ヘッドライトクリーナー) - シュアラスターゼロリバイブ(ヘッドライトクリーナー) - シュアラスター
(13件のレビュー)

黄ばみを素早く分解し、くすみや小キズもスッキリ除去。ヘッドライトの透明感を復活させます!
界面活性剤と光沢復元剤の効果により、塗り込み擦るだけで黄ばみを浮かして分解除去。
極細微粒子研磨剤(コンパウンド)の効果により、くすみ・小キズを消し、透明感のあるクリアな仕上がりに。
水引き効果のコーティング被膜でヘッドライトを長期間保護し、汚れや黄ばみから守ります。
UVカット効果のあるトリプルコーティングで紫外線を防ぎ、3つの機能(反射・放出・吸収)で劣化反応を抑え、黄ばみを防止し、透明感を持続させます。

用途各種ライトカバー、バイザーなどのクリアパーツ表面の黄ばみ、くすみ、小キズの除去及び保護特性傷消し、耐紫外線付属品マイクロファイバークロス液性アルカリ性危険物の類別非危険物内容量1本(70mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22944653S-104
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-08
用途: ヘッドライトの黄ばみ取り
工藤木工所

他の製品で苦労した割に綺麗にならなかったので、期待と不安が半々でしたが、思いの外、綺麗に黄ばみが取れました。
少し力とコツが要りますが、クリアになって気持ちがいいです。
もう少し軽い力でできたら、ということで、☆四つです。

2025-07-23
用途: DE3FSのヘッドライトレンズ磨きに
タナカエンヂニアリング製造業

思ったよりきれいになった。10年以上前の車だけに、レンズの黄ばみも酷くくもってもいたが、かなりクリアになりました。どの程度このクリアさが継続するのかはこれから検証しますが、黄ばみ落としだけでも優秀な方だとおもいます。

対象商品 : 22944653
2022-11-07
用途: ヘットライトの曇り取り

ヘッドライトのくすみ、黄ばみが出始めたので購入。
説明書通り、本当に軽く磨くだけで見た目はリフレッシュされます。
片方だけ施工して左右を見比べると一目瞭然が実感できます。(1回施工で)
ただ、近くで見ると部分的な磨き残しがあり再施工は必要です。
早めの利用をお勧めします。

1が参考にしています
対象商品 : 22944653
2020-02-12
用途: マイカー手入れ
株式会社横井製作所製造業

軽く擦るだけで艶が出て、劣化しません。良いものです。

対象商品 : 22944653
2019-06-20
用途: 洗車時
その他業種

10年乗った車に使用しましたが、さほど黄ばみが取れず、シュアラスターらしくないなと思いました。今は他製品で研磨した後の保護剤として使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 22944653
2019-06-04
用途: プラスチックレンズの曇り取り
長島オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

以前使用の曇り取りがなくなった為の代替品。
磨きによる曇り取りの性能には大差なし。ワックス性は少し良さそう。

1が参考にしています
対象商品 : 22944653
2019-02-10
用途: ヘットライト汚れ除去
その他業種

嘘の様に汚れ(黄ばみが)取れます。こんなに綺麗に落ちるとは思いませんでした。最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 22944653
2019-02-28
用途: ヘッドライトのくすみ取りに
個人のお客様

色々と迷いましたがこちらの商品にしました。
酷いくすみは流石に1発解消とはいきませんが早い目にケアするにはもうしぶんありませんでした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする