GERSON
ペイントフィルター#2000 中目
メッシュ
約100
材質
ナイロン
種類
中目
寸法(Φ×高さH)(mm)
約155×110
網目
190μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22944705
-
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください