GERSON
GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン中目
水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。
メッシュ
100
種別
小型
材質
ナイロン
種類
中目
寸法(Φ×高さH)(mm)
約120×75
網目
200μ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22944748
-
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください