曜日別特売

GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン極細目

GGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン極細目 - GERSONGGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン極細目 - GERSONGGSスモールストレーナー PS1000 ナイロン極細目 - GERSON
(1件のレビュー)

水性塗料にも対応すべくコーティング紙を使用しました。
水性塗料専用ではありませんので溶剤系塗料でも従来通り安心してご使用いただけます。

メッシュ135種別小型材質ナイロン種類極細目寸法(Φ×高さH)(mm)約120×75網目125μRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22944757-
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22944757
2017-05-05
用途: 化学実験用
教育・研究機関

インクの濾過に試用した。使いやすい形状になっているし、使い捨てに適している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする