バイクカバー 影丸くん

バイクカバー 影丸くん - 山城バイクカバー 影丸くん - 山城バイクカバー 影丸くん - 山城

暗がりでバイクを目立たせない「ブラック生地」により忍者の如く暗闇に溶け込み盗難防止に効果を発揮します。贅沢に生地を使用したゆったりめのサイズ設定で全体を覆います。
耐久性に優れたポリエステルタフタ製
色移りしない特殊塗装を施した生地を採用
前後色違いのチェーンロック用ホールを装備
センターバックルで風によるバタつきを押さえる
フッ素撥水加工
カバー後部に便利な裾絞り付き

材質ポリエステルタフタブラック内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22946315YKC001/SS
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
22946324YKC001/MM
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
22946333YKC001/LL
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
22946342YKC001/LLLL
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
22946358YKC001/3L3L
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
22946367YKC001/4L4L
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
22946376YKC001/5L5L
オープン
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする