ダイキン潤滑機設
グリース充填ポンプ
手動ポンプLB05Fのタンクに、市販の16kg又は18kg入りペール缶から直接グリースを補給するポンプです。
用途
建設機械、工作機械に使用されています。
吐出圧力(MPa)
4.5
吐出量(cm
3
/ストローク)
9
仕様
使用するグリース容器JIS Z 1620 16又は18kgペール缶
質量(kg)
2.4
種類
その他ポンプ
使用温度範囲(℃)
-10~50
操作力(N)
147
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出圧力(MPa)
吐出量(cm
3
/ストローク)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22578815
FM3-10
4.5
9
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
34日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください