イザメシ デリ

イザメシ デリ - イザメシイザメシ デリ - イザメシイザメシ デリ - イザメシイザメシ デリ - イザメシイザメシ デリ - イザメシイザメシ デリ - イザメシイザメシ デリ - イザメシイザメシ デリ - イザメシ
(1件のレビュー)

長期保存食「IZAMESHI」にひと手間プラスしたプレミアムシリーズ。アミノ酸をつかわず、だしや調味料で味を調えているので、素材本来の味が活き、栄養バランスにもこだわってます。備蓄はもちろん、お弁当のおかずや携帯食、アウトドアなど様々なシーンで活躍してくれます。

用途長期保存食、行楽、アウトドアなど賞味期限製造より3年
注意
※直射日光および高温多湿な場所を避けて常温で保存してください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
内容量(g)
アレルギー
栄養成分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86787524ひじきときのこのみぞれハンバーグ1個おかず190(固形量80)/1袋小麦、牛肉、大豆、豚肉1食(190g)当たり/エネルギー:267kcal、たんぱく質:13.0g、脂質:17.7g、炭水化物:14.6g、食塩相当量:1.0g※推定値
600
599
647(税込)
3日以内出荷
返品不可
23423846濃厚トマトのスープリゾット1個濃厚トマトのスープリゾット265/1袋大豆1食(265g)当たり/エネルギー:158kcal、たんぱく質:4.2g、脂質:3.6g、炭水化物:27.1g、食塩相当量:1.4g※推定値
600
599
647(税込)
6日以内出荷
返品不可
86787533ひじきときのこのみぞれハンバーグ(20個入)1ケース(20個)おかず190(固形量80)/1袋小麦、牛肉、大豆、豚肉1食(190g)当たり/エネルギー:267kcal、たんぱく質:13.0g、脂質:17.7g、炭水化物:14.6g、食塩相当量:1.0g※推定値
12,000
11,980
12,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
23423873トロトロねぎの塩麹チキン1個トロトロねぎの塩麹チキン150/1袋乳、ごま、鶏肉、豚肉1食(150g)当たり/エネルギー:212kcal、たんぱく質:16.0g、脂質:13.7g、炭水化物:6.4g、食塩相当量:2.1g※推定値
600
599
647(税込)
6日以内出荷
返品不可
09458549ごろごろ野菜のビーフシチュー(18個入)1ケース(18個)ごろごろ野菜のビーフシチュー200/1袋牛肉、鶏肉1食(200g)当たり/エネルギー:206kcal、たんぱく質:13.8g、脂質:9.2g、炭水化物:17.1g、食塩相当量:0.8g※推定値
11,700
10,980
11,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
23423837きのこと鶏の玄米スープごはん1個きのこと鶏の玄米スープごはん265/1袋乳、小麦、大豆、鶏肉、豚肉1食(265g)当たり/エネルギー:112kcal、たんぱく質:8.3g、脂質:0.7g、炭水化物:18.1g、食塩相当量:2.5g※推定値
600
599
647(税込)
6日以内出荷
返品不可
09458533名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮(18個入)1ケース(18個)名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮210/1袋卵、小麦、大豆、鶏肉、豚肉1食(210g)当たり/エネルギー:147kcal、たんぱく質:7.3g、脂質:4.2g、炭水化物:20.1g、食塩相当量:1.8g※推定値
10,800
9,998
10,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
57886422ヨーグルトが隠し味のスパイシーチキンカレー1個ヨーグルトが隠し味のスパイシーチキンカレー260/1袋乳、鶏肉1食(260g)当たり/エネルギー:387kcal、たんぱく質:25.5g、脂質:25.1g、炭水化物:14.7g、食塩相当量:1.8g※推定値
600
599
647(税込)
6日以内出荷
返品不可
09458524トロトロねぎの塩麹チキン(18個入)1ケース(18個)トロトロねぎの塩麹チキン150/1袋乳、ごま、鶏肉、豚肉1食(150g)当たり/エネルギー:212kcal、たんぱく質:16.0g、脂質:13.7g、炭水化物:6.4g、食塩相当量:2.1g※推定値
10,800
9,998
10,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23423855大豆たっぷりカレーリゾット1個大豆たっぷりカレーリゾット300/1袋牛肉、大豆、バナナ、豚肉1食(300g)当たり/エネルギー:257kcal、たんぱく質:13.5g、脂質:9.5g、炭水化物:29.4g、食塩相当量:2.0g※推定値
600
599
647(税込)
6日以内出荷
返品不可
23423864梅と生姜のサバ味噌煮1個梅と生姜のサバ味噌煮135/1袋小麦、さば、大豆1食(135g)当たり/エネルギー:318kcal、たんぱく質:14.8g、脂質:21.9g、炭水化物:11.9g、食塩相当量:1.4g※推定値
600
599
647(税込)
6日以内出荷
返品不可
09458515梅と生姜のサバ味噌煮(18個入)1ケース(18個)梅と生姜のサバ味噌煮135/1袋小麦、さば、大豆1食(135g)当たり/エネルギー:318kcal、たんぱく質:14.8g、脂質:21.9g、炭水化物:11.9g、食塩相当量:1.4g※推定値
10,800
9,998
10,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23423882名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮1個名古屋コーチン入りつくねと野菜の和風煮210/1袋卵、小麦、大豆、鶏肉、豚肉1食(210g)当たり/エネルギー:147kcal、たんぱく質:7.3g、脂質:4.2g、炭水化物:20.1g、食塩相当量:1.8g※推定値
600
599
647(税込)
6日以内出荷
返品不可
23423907りんごが決め手の生姜焼き1個りんごが決め手の生姜焼き145/1袋小麦、大豆、豚肉、りんご1食(145g)当たり/エネルギー:289kcal、たんぱく質:22.4g、脂質:18.2g、炭水化物:8.8g、食塩相当量:2.1g※推定値
600
599
647(税込)
6日以内出荷
返品不可
09458558りんごが決め手の生姜焼き(18個入)1ケース(18個)りんごが決め手の生姜焼き145/1袋小麦、大豆、豚肉、りんご1食(145g)当たり/エネルギー:289kcal、たんぱく質:22.4g、脂質:18.2g、炭水化物:8.8g、食塩相当量:2.1g※推定値
10,800
9,998
10,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
09458637ヨーグルトが隠し味のスパイシーチキンカレー(18個入)1ケース(18個)ヨーグルトが隠し味のスパイシーチキンカレー260/1袋乳、鶏肉1食(260g)当たり/エネルギー:387kcal、たんぱく質:25.5g、脂質:25.1g、炭水化物:14.7g、食塩相当量:1.8g※推定値
10,800
9,998
10,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
23423898ごろごろ野菜のビーフシチュー1個ごろごろ野菜のビーフシチュー200/1袋牛肉、鶏肉1食(200g)当たり/エネルギー:206kcal、たんぱく質:13.8g、脂質:9.2g、炭水化物:17.1g、食塩相当量:0.8g※推定値
650
649
701(税込)
6日以内出荷
返品不可
09458497濃厚トマトのスープリゾット(18個入)1ケース(18個)濃厚トマトのスープリゾット265/1袋大豆1食(265g)当たり/エネルギー:158kcal、たんぱく質:4.2g、脂質:3.6g、炭水化物:27.1g、食塩相当量:1.4g※推定値
10,800
9,998
10,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
09458488きのこと鶏の玄米スープごはん(18個入)1ケース(18個)きのこと鶏の玄米スープごはん265/1袋乳、小麦、大豆、鶏肉、豚肉1食(265g)当たり/エネルギー:112kcal、たんぱく質:8.3g、脂質:0.7g、炭水化物:18.1g、食塩相当量:2.5g※推定値
10,800
9,998
10,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
09458506大豆たっぷりカレーリゾット(18個入)1ケース(18個)大豆たっぷりカレーリゾット300/1袋牛肉、大豆、バナナ、豚肉1食(300g)当たり/エネルギー:257kcal、たんぱく質:13.5g、脂質:9.5g、炭水化物:29.4g、食塩相当量:2.0g※推定値
10,800
9,998
10,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23423873
2016-08-25
用途: 避難訓練参加賞
運輸・通信業

まだ食べていませんが、災害時には喉の通りがいい甘いものが欲しくなると聞いたので、楽しみです。
配布したところ、社員も喜んでいました。
少しでも安く買いたかったので、お値段についてはもうちょっと安いとありがたいかなと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする