空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23

空気式エアレス エコポンシリーズ セット エコポンミニ23 - 旭サナック

エアエス塗装用の空気駆動のプランジャポンプは安定した圧力を発生させるとともに塗料が使われていないと静止するので寿命が長くシンプルでコンパクトな構造でメンテナンスも容易な塗装機です。

用途鉄骨塗装・建築塗装・木工塗装・金属塗装・小型船舶塗装・建設機械塗装・機械塗装・重車輛塗装付属品ガン:MG7・ホース:NSR06100質量(kg)14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×400×750最高吐出圧(MPa)11.5吐出量(L/min)常用:1.3、最大:4コンプレッサー連続1PS/断続0.5PS圧力比1:23内容量1セット
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準付属ノズル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22953683SP1021(40338-9)GN03C03
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953692SP1021(40338-9)GN03C05
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953708SP1021(40338-9)GN04C05
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953717SP1021(40338-9)GN06C05
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953726SP1021(40338-9)GN07C05
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953735SP1021(40338-9)GN04C07
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953744SP1021(40338-9)GN06C07
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953753SP1021(40338-9)GN07C07
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953762SP1021(40338-9)GN09C07
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953778SP1021(40338-9)GN12C07
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953787SP1021(40338-9)GN14C07
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953796SP1021(40338-9)GN07C09
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953805SP1021(40338-9)GN09C09
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953814SP1021(40338-9)GN12C09
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953823SP1021(40338-9)GN14C09
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953832SP1021(40338-9)GN16C09
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953848SP1021(40338-9)GN08C09
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953857SP1021(40338-9)GN12C11
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953866SP1021(40338-9)GN14C11
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953875SP1021(40338-9)GN16C11
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953884SP1021(40338-9)GN18C11
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953893SP1021(40338-9)GN20C11
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953902SP1021(40338-9)GN25C11
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953918SP1021(40338-9)GN16C13
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953927SP1021(40338-9)GN18C13
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953936SP1021(40338-9)GN20C13
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953945SP1021(40338-9)GN25C13
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953954SP1021(40338-9)GN30C13
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953963SP1021(40338-9)GN40C13
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953972SP1021(40338-9)GN20C15
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953988SP1021(40338-9)GN25C15
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22953997SP1021(40338-9)GN30C15
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954006SP1021(40338-9)GN40C15
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954015SP1021(40338-9)GN60C15
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954024SP1021(40338-9)GN30C17
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954033SP1021(40338-9)GN40C17
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
22954042SP1021(40338-9)GN60C17
356,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする