旭サナック
電動・エンジン駆動式油圧ダイヤフラム セット サンQ600
コンパクトで高性能な油圧式ダイヤフラム方式のエアレスポンプです。圧縮エア不要の為、塗装現場での使用に便利な構造です。
用途
鉄骨塗装・建築塗装
付属品
ガン:MG7・ホース:NSR06300
最大吐出量(L/min)
6
吐出圧力(MPa)
常用:0~20、最高:25
モーター出力(kW)
0.85(1.13PS)
電源(V)
AC100 50/60HZ
質量(kg)
41
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
標準付属ノズル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22955293
AQ600
FN28(一般塗装)
¥
380,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22955302
AQ600
FN41(造船・重防食用)
¥
380,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22955318
AQ600
FN49(建築外装材用)
¥
380,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22955284
AQ600
FN20(仕上げ用(ラッカー・メラミン)
¥
337,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください