曜日別特売

LED蛍光灯

LED蛍光灯 - REGALO(レガロ)

長寿命なので、交換サイクルを大幅に伸ばすことができ、交換の手間が削減されます。
本体は、360°ポリカーボネート製なので、感電などの心配がございません。
また、衝撃に強く、落としても割れませんので、災害時などにも安心です。
工事レスタイプなので、面倒な工事をすることなく簡単に取り付けが可能です。
100V、200Vそれぞれに対応しております。
国際ノイズ規格のCISPR15に準拠し、病院などノイズ対策が必要な場所にもご使用できるよう電磁波ノイズ対策済です。

電球の種類LED消費電力(W)16周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~240定格寿命(時間)約50000平均演色評価数(Ra)75保存温度(℃)-20~40エネルギー消費効率(Lm/W)171動作温度(℃)-20~40光束(Lm)2736照射角約210°内容量1本
注意
※こちらの商品を設置するには器具内部の配線を変更して安定器を介さずに電源を直接LEDに配線する直結工事が必要です。
※直結工事を実施するには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず施工業者に依頼してください。
※調光器具には対応しておりませんのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23197554DRK-1200-551昼白色相当5000昼白色相当
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
23197563DRK-1200-651昼白色相当6000昼白色相当
6,980
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
23197545DRK-1200-451電球色相当4000電球色相当
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする