曜日別特売

防曇袋(穴なし) 0.02mm

防曇袋(穴なし) 0.02mm - SWAN防曇袋(穴なし) 0.02mm - SWAN防曇袋(穴なし) 0.02mm - SWAN防曇袋(穴なし) 0.02mm - SWAN防曇袋(穴なし) 0.02mm - SWAN防曇袋(穴なし) 0.02mm - SWAN
(7件のレビュー)
内容量1パック(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長辺(mm)
短辺(mm)
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23368223#20-8OPP2501500.028
オープン
329
362(税込)
当日出荷
23368232#20-9OPP3001500.029
オープン
349
384(税込)
当日出荷
23368248#20-10OPP2701800.0210
オープン
369
406(税込)
当日出荷
23368257#20-11OPP3002000.0211
オープン
399
439(税込)
当日出荷
23368266#20-12OPP3402300.0212
オープン
508
559(税込)
当日出荷
23368275#20-13OPP3802600.0213
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-08-04
用途: サンドイッチ包装に
製造業

少し薄めですが、曇らず商品がクリアに見えます。お安く届けてもらえるので満足です。

対象商品 : 23368266
2022-07-08
用途: 野菜の袋入れ
株式会社カーショップホットロード卸売・小売業

とても使いやすかったです。もう少し安いと助かります

対象商品 : 23368223
2021-09-04
用途: パンの個包装
卸売・小売業

いつも使用しております。
とにかく曇らないので、包装した商品の見栄えがとても良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 23368223
2021-07-12
用途: 農作物(トウモロコシ)を入れて出荷します。
農・林・水産業

透明度が有り内容物が綺麗に見えるが、製品の性格上延びがないのでもう少し長いのが欲しいときも伸びてくれないので、後1~2センチ長いのが有れば最高

対象商品 : 23368223
2020-06-27
用途: 産直に出荷する青しそなどの葉物をパックする時
農・林・水産業

空気と一緒に葉物をパックしています。曇らず傷みにくくていい感じです。

対象商品 : 23368248
2019-06-23
用途: 野菜の出荷
農・林・水産業

インゲン豆の出荷に使用しています。見栄えが良く、水分も保持して鮮度が長持ちするようです。

対象商品 : 23368248
2018-10-09
用途: パンの包装

野外で気温が高いときでも、袋が曇らず、とても満足して使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする