炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
| 被削材 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | 炭素鋼 合金鋼 工具鋼 | アルミニウム アルミ合金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | - | ~HRc20 | HRc20~HRc30 | HRc30~HRc40 | - | |||||
| 強度 | ~500N/mm2 | 500~800N/mm2 | 800~1000N/mm2 | 1000~1300N/mm2 | - | |||||
| 刃径(φmm) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) | 回転数(min-1) | 送り速度(mm/min) |
| 1 | 15900 | 50 | 12700 | 40 | 11100 | 30 | 6400 | 20 | 31800 | 190 |
| 1.5 | 10600 | 50 | 8500 | 40 | 7400 | 40 | 4200 | 20 | 21200 | 210 |
| 2 | 7850 | 55 | 6300 | 40 | 5600 | 40 | 3100 | 20 | 16800 | 225 |
| 2.5 | 6350 | 60 | 5100 | 50 | 4500 | 50 | 2500 | 30 | 15900 | 290 |
| 3 | 4900 | 75 | 4500 | 65 | 3500 | 55 | 2250 | 30 | 15400 | 350 |
| 3.5 | 4500 | 90 | 3600 | 70 | 3200 | 60 | 1800 | 40 | 12700 | 380 |
| 4 | 3900 | 100 | 3100 | 75 | 2500 | 65 | 1550 | 40 | 11200 | 405 |
| 4.5 | 3500 | 110 | 2800 | 80 | 2500 | 80 | 1400 | 40 | 9900 | 400 |
| 5 | 3100 | 125 | 2500 | 100 | 2250 | 85 | 1250 | 50 | 8800 | 435 |
| 5.5 | 2900 | 130 | 2300 | 100 | 2000 | 90 | 1200 | 50 | 8100 | 410 |
| 6 | 2500 | 125 | 2250 | 110 | 1700 | 85 | 1100 | 55 | 7850 | 435 |
| 6.5 | 2400 | 140 | 2000 | 120 | 1700 | 100 | 1000 | 60 | 6900 | 480 |
| 8 | 1950 | 140 | 1550 | 125 | 1250 | 100 | 800 | 65 | 5600 | 545 |
| 8.5 | 1900 | 150 | 1500 | 140 | 1300 | 120 | 700 | 60 | 5200 | 570 |
| 10 | 1550 | 140 | 1250 | 125 | 1100 | 110 | 650 | 65 | 4350 | 560 |
| 12 | 1250 | 155 | 1100 | 140 | 900 | 110 | 550 | 70 | 3500 | 530 |
| 14 | 1100 | 155 | 1000 | 125 | 800 | 110 | 500 | 70 | 3100 | 490 |
| 16 | 1000 | 155 | 800 | 125 | 650 | 100 | 400 | 65 | 2800 | 490 |
| 18 | 900 | 140 | 700 | 125 | 550 | 100 | 350 | 65 | 2500 | 490 |
| 20 | 800 | 140 | 650 | 125 | 550 | 100 | 300 | 65 | 2250 | 450 |
| 22 | 700 | 140 | 650 | 125 | 500 | 100 | 300 | 65 | 1950 | 420 |
| 25 | 650 | 125 | 550 | 110 | 450 | 85 | 250 | 50 | 1700 | 390 |
| 28 | 550 | 110 | 500 | 100 | 400 | 75 | 200 | 40 | 1550 | 380 |
| 30 | 500 | 100 | 450 | 85 | 350 | 70 | 200 | 40 | 1550 | 380 |
| 32 | 500 | 100 | 400 | 75 | 300 | 65 | 200 | 40 | 1400 | 335 |
| 36 | 450 | 85 | 350 | 70 | 300 | 55 | 150 | 35 | 1250 | 310 |
| 40 | 400 | 85 | 300 | 70 | 250 | 55 | 150 | 35 | 1100 | 280 |
![]() | ||||||||||



| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23499936 | 4 | 62748577 | 4 | ![]() | ハイススクエアエンドミル ロング 2枚刃 | モノタロウ | 1本 | ¥1,298 税込¥1,428 | 規格が変更になりました。 |
加工頻度が少ないので高価なミルは買いませんが、これは、よく切れました。4枚刃と比べましたがキリコなどで2刃にしました。
木材のポケット加工用として購入。2枚刃にしたのはポケット加工の切り屑の排出に向いているからです。仕様の15mmほど加工しましたが問題なく加工できました。
□40mmのアルミフレームを1回で非常にきれいに切削できました。
2枚刃のエンドミルはとても使いやすく長持ちします。また、モノタロウさんのエンドミルが安く助かります。