曜日別特売

洗浄剤 シバタクリーンA

洗浄剤 シバタクリーンA - SIBATA(柴田科学)洗浄剤 シバタクリーンA - SIBATA(柴田科学)
(3件のレビュー)

・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。

用途
ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄
光学部品、レンズの洗浄
醗酵工業装置の洗浄
半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他)
超音波洗浄器の洗剤として
pH値6.5~8.5成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。材質(容器)ポリエチレン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22980554050810-7002
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
22980563050810-80020
35,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22980554
2020-05-07
用途: スポイト、ガラス管掃除
製造業

ガラスがピカピカになります。
匂いもなく扱いやすい洗浄剤で、頑固な汚れが落とせるので、我が家ではいろんなところの掃除に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 22980554
2020-06-11
用途: レンズのクリーニング
サービス業

界面活性剤は効くようで、コバ塗りなどの塗装がはがれます。レンズ自体についたカビなどはアルコールのほうがよいでしょう。単体レンズや硝子器具向けかとおもいます。

対象商品 : 22980554
2019-12-15
用途: 洗浄
農・林・水産業

パソコンのディスプレイとか旧型テレビのブラウン管とか、たばこのヤニがメッキのように付着して中々落とせないでいた所、この製品が目に留まり、値段も手ごろだし、買ってみました。アルコールや中性洗剤でもおち辛かった汚れが本当にうそっ!て言う位きれいに落ちました。すごいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする