曜日別特売

加圧ユニットセット CP-300型

加圧ユニットセット CP-300型 - SIBATA(柴田科学)加圧ユニットセット CP-300型 - SIBATA(柴田科学)

・「加圧ユニット本体 CP-300用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。
・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。

用途CP-300用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スケール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22977763054300-340070mL用177×350×627(合成)15~70mL
420,000
419,800
461,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
22977772054300-3410120mL用233×380×633(合成)30~120mL
456,800
449,800
494,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする