曜日別特売

乾燥エアーポンプ DAP-10型

乾燥エアーポンプ DAP-10型 - SIBATA(柴田科学)

・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。
・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。
・乾燥剤は付属していません。

付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個型式DAP-10型質量(kg)約2(乾燥剤含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350消費電流(mA)40最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)ポンプダイヤフラム方式内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22978472054310-2661
89,000
88,980
97,878(税込)
77日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

合成/反応」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする