SIBATA(柴田科学)
ガス捕集管 チャコールシリカゲルチューブ
●無極性化合物と極性化合物を同時に捕集できるように、活性炭とシリカゲルの両方を充填した捕集管です。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途
極性・無極性有機ガス
付属品
ビニール管1本、ラベルシール1シート、ハート型カッター1個
タイプ
スタンダード
チューブ外径(Φmm)
8
充填材
20~40 メッシュ活性炭/シリカゲル
チューブ長さ(mm)
110
充填量
活性炭100mg/シリカゲル600mg/活性炭50mg/シリカゲル300mg
入数(本)
12
内容量
1箱(12本)
注意
※使用期限は梱包に貼られているバーコードシールに記載されています。※サンプリング後の吸着管は、分析をおこなうまで、清浄な冷暗所で保存してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22976652
080150-081
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください