曜日別特売

PTFEダイアフラムポンプヘッド L/Sシリーズ用

PTFEダイアフラムポンプヘッド L/Sシリーズ用 - MasterFlex

強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。
接液部がオールフッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ、有機溶剤、アルコール、油等ほとんどの薬液に使用できます。
連装はできません。
サイフォン現象によりポンプ停止中に流出することがあります。

回転数(min-1[r.p.m])40~400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×178×152内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流量(mL/min)
吐出圧(kPa)
揚程
呼び径(inch)
材質(接液部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2296448807090-4280~800(連続運転時)345、(間欠運転時)517(最大)DRY:61cm、WET:4.9m(IN/OUT)1/4インチNPT(オス)PTFE
258,900
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
2296449707090-6210~100(連続運転時)517、(間欠運転時)689(最大)DRY:24.4cm、WET:3m(IN/OUT)1/8インチNPT(オス)PTFE、ホウケイ酸ガラス
269,900
268,800
295,680(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする