MasterFlex
送液ポンプ コンパクト可変タイプ
送液量(mL/min)
1.8-220
適合
(装着可能チューブ名称)L/S13,14,16,25
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×220×114
電源(AC V)
90-260
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22965398
77240-20
35-200
-
¥
335,500
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965407
77240-30
-
35-200rpm
¥
341,400
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください