MasterFlex
送液ポンプ 省スペース低流量ポンプ L/S シリーズ
省スペース、軽量、低流量、積重ね可能な送液ポンプです。
仕様
電源ボックス別置き
回転数(min
-1
[r.p.m])
35~200
電源
AC100V、120mA
本体質量(kg)
0.85
モーター(W)
DC37
適合ヘッド
取付個数1個、標準ポンプヘッド/イージーロードポンプヘッド
回転方向
正・逆回転切替可能
適合チューブ
シリコンチューブ/C-フレックスチューブ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×137×114
流量(mL/min)
2.1~560
回転数再現性
±5%
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22965416
77200-20
¥
249,900
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください