MasterFlex
タイゴンE-LFLチューブ L/Sシリーズ用
全タイゴンチューブの中で長寿命(1、000時間)
経年変化がなく酸化に耐性
透明で流れが見える
広範な耐化学薬品性
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁
色
無色透明
仕様
熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明
規格
USP Class Ⅵ、FDA21 CFR 175.300
温度範囲(℃)
-50~74
内容量
1箱(7.5m)
注意
※可塑剤の浸出可能性あり。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22965425
06440-14
1.6
¥
34,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965434
06440-16
3.1
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965443
06440-25
4.8
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965452
06440-17
6.4
¥
45,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965468
06440-18
7.9
¥
51,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965477
06440-15
4.8
¥
42,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965486
06440-24
6.4
¥
59,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965495
06440-35
7.9
¥
62,900
¥
62,880
¥
69,168
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965504
06440-36
9.7
¥
66,700
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965513
06440-13
0.8
¥
26,800
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください