MasterFlex
タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用
ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成
ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適
抽出は最少
ガス浸透少ない
電気的に高絶縁
色
黄色
仕様
熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色
規格
なし
温度範囲(℃)
-37~74
内容量
1箱(15m)
注意
※強酸や強アルカリには使用を推奨しない。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22965626
06401-13
0.8
¥
17,800
¥
17,190
¥
17,190
¥
18,909
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965635
06401-14
1.6
¥
20,200
¥
19,984
¥
16,980
アウトレット
¥
18,678
(税込)
完売
22965644
06401-16
3.1
¥
25,100
¥
24,985
¥
24,985
¥
27,484
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965653
06401-25
4.8
¥
40,700
¥
40,585
¥
40,585
¥
44,644
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965662
06401-17
6.4
¥
41,600
¥
40,585
¥
40,585
¥
44,644
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965678
06401-18
7.9
¥
62,300
¥
59,911
¥
59,911
¥
65,902
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965687
06401-15
4.8
¥
44,400
¥
43,636
¥
43,636
¥
48,000
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965696
06401-24
6.4
¥
57,000
¥
56,860
¥
56,860
¥
62,546
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965705
06401-35
7.9
¥
70,000
¥
69,993
¥
69,993
¥
76,992
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22965714
06401-36
9.7
¥
76,100
¥
75,994
¥
75,994
¥
83,593
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください