曜日別特売

チューブカートリッジ

チューブカートリッジ - MasterFlex
材質(フレーム)ポリカーボネート、ガラス入りナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×10×95内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
適合チューブ
適合ポンプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2296580207519-80小型ストッパー付マイクロボアチュープ、L/S13、LS/1407519-05、07519-06
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
2296581807519-70大型L/S14、L/S/16、L/S/25、L/S1707519-05、07519-06
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2296582707519-85小型ストッパー付マイクロボアチュープ、L/S13、LS/1407519-20、07519-25
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
2296583607519-75大型L/S14、L/S/16、L/S/25、L/S1707519-10、07519-15
33,000
32,980
36,278(税込)
47日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする