MasterFlex
ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用
ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得
食品用・乳製品用共に使用可
安定した流量で最長寿命
室温や加熱したオゾンに耐性
酸/アルカリに強い
断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい
電気的に高絶縁
色
ベージュ
仕様
熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ
規格
FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
内容量
1箱(15m)
注意
※USP石油、混合材料の浸出の可能性あり。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
チューブ内径(Φmm)
温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22966177
06402-13
-
0.8
-51~135
¥
21,100
¥
19,981
¥
19,981
¥
21,979
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966186
06402-14
-
1.6
-51~135
¥
21,800
¥
20,981
¥
20,981
¥
23,079
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966195
06402-16
-
3.1
-51~135
¥
23,300
¥
22,981
¥
22,981
¥
25,279
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966204
06402-25
-
4.8
-51~135
¥
31,200
¥
29,982
¥
29,982
¥
32,980
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966213
06402-17
-
6.4
-51~135
¥
37,600
¥
36,982
¥
36,982
¥
40,680
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966222
06402-18
-
7.9
-51~135
¥
41,400
¥
39,982
¥
39,982
¥
43,980
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966238
06402-15
-
4.8
-51~135
¥
42,900
¥
42,882
¥
42,882
¥
47,170
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966247
06402-24
-
6.4
-51~135
¥
55,400
¥
54,983
¥
54,983
¥
60,481
(税込)
62日以内出荷
返品不可
22966256
06402-35
-
7.9
-51~135
¥
64,800
¥
63,983
¥
63,983
¥
70,381
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966265
06402-36
-
9.7
-51~135
¥
66,400
¥
63,983
¥
63,983
¥
70,381
(税込)
47日以内出荷
返品不可
07750298
06402-17【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
6.4
-59~135
¥
37,600
¥
36,980
¥
26,980
アウトレット
¥
29,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください