MasterFlex
バイオファームシリコンチューブ L/Sシリーズ用
長寿命
非常に滑らかな内面
液中の粒子の付着が最少
吸着が少ない
抜群のバイオ適合性
添加剤、DDP、可塑剤の浸出なし
無臭・非毒性・耐菌性
チューブ材の味はサンプルに移らない
天候、オゾン、コロナ、放射線に強い
色
半透明
仕様
熱硬化ゴム、シロキサンポリマー、非結晶シリカ、優れた圧縮強度、柔かい材質・半透明・僅かに黄色
規格
USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600Exceeds、3A衛生基準、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)
-60~232
内容量
1箱(7.5m)
注意
※濃溶媒、油、酸、使用不可。ガス浸透性は比較的高い。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22966274
96420-13
0.8
¥
30,800
¥
29,991
¥
32,990
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966292
96420-16
3.1
¥
40,900
¥
39,994
¥
43,993
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966308
96420-25
4.8
¥
49,500
¥
46,997
¥
51,697
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966317
96420-17
6.4
¥
54,100
¥
53,999
¥
59,399
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966326
96420-18
7.9
¥
71,700
¥
70,005
¥
77,006
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966335
96420-15
4.8
¥
66,200
¥
66,004
¥
72,604
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966344
96420-24
6.4
¥
75,000
¥
74,006
¥
81,407
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966353
96420-35
7.9
¥
81,000
¥
77,008
¥
84,709
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966362
96420-36
9.7
¥
93,300
¥
90,012
¥
99,013
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966283
96420-14
1.6
¥
23,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください