MasterFlex
ファーメッドBPTチューブ L/Sシリーズ用
非毒性・非溶血性のため、組織・細胞用に最適
長寿命のため液送品を空気にさらさない。コスト、交換の回数削減
外・可視光を通さないので光感変性試料に最適
ガス透過性は極めて小さい
色
ベージュ
仕様
熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ
規格
USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)、ヨーロッパ薬局方(EP)
温度範囲(℃)
-59~132
内容量
1箱(7.5m)
注意
※USP石油、混合材料の浸出の可能性あり。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22966588
06508-13
0.8
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22966597
06508-25
4.8
¥
44,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22966606
06508-15
4.8
¥
42,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22966615
06508-24
6.4
¥
58,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22966624
06508-35
7.9
¥
61,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
47日以内出荷
返品不可
22966633
06508-36
9.7
¥
67,400
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください