武蔵ホルト
ボンドイット ゲル
ゼリー状の瞬間接着剤なので、凹凸面や垂直面の使用に適しています。金属、硬質プラスチック、ゴム、陶器はもちろん接着剤がしみ込みやすい木材や皮革も接着できます。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3mL
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1個(3g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22968374
MH823
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください