曜日別特売

エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット

エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット - SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット - SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット - SIBATA(柴田科学)エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット - SIBATA(柴田科学)

●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。

用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)流量精度設定流量値に対し±5%以内ポンプダブルダイヤフラム方式材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)仕様【内臓流量計】マスフローセンサー吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉内容量1セット
注意
※瞬時流量、積算流量は、出荷時は25℃、1気圧換算の値として表示されています。画面操作で20℃、1気圧換算値に変更することも可能です。
※動作時間は、無負荷時、25℃における参考値です。
※電池寿命は動作時の周囲温度や使用履歴によって変わります。
※サイクルタイマーモードは、最大5回までのタイマー運転を繰り返すことができます。
※サイクルタイマーの設定には、別売のソフト付通信ケーブルMP-ΣN2/ΣN用とパソコンが必要です。
※製品性能維持のため、年1回の定期的なオーバーホール・校正・消耗品交換のご依頼を推奨します。
※特殊な使用条件では、流量精度を満たさない場合があります。
※詳細は取扱説明書をご参照ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
流量可変範囲(L/min)
表示範囲
定流量使用範囲(kPa)
積算流量設定範囲(L)
積算流量表示範囲(L)
動作時間
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22980782080860-0345MP-Σ30NII0.050~0.5000.00~999.59 (時間、分)0.1L/min:0~10.0、0.2L/min:0~9.0、0.3L/min:0~9.0、0.4L/min:0~8.0、0.5L/min:0~7.00.00~999.99 (ボリウムタイマー)0.00~9999.9(無負荷、リチウムイオン二次電池使用時)60時間以上、(無負荷、単三アルカリ乾電池使用時)30時間以上バッテリーユニットLI-10N、極底流量用吸引ホルダー、クイックチャージャーQC-10N型
118,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
22980868080860-1045MP-Σ100HNII0.30~1.500.00~999.59 (時間、分)0.3L/min:6~35、0.5L/min:5~30、0.7L/min:4~25、1.0L/min:3~22、1.5L/min:3~100.0~9999.9 (ボリウムタイマー)0.0~99999(無負荷、リチウムイオン二次電池使用時)48時間以上〈1.0L/min、3kPa時〉
(無負荷、単三アルカリ乾電池使用時)24時間以上〈1.0L/min、3kPa時〉
バッテリーユニットLI-10N、クイックチャージャーQC-10N型
125,000
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
22980798080860-3045MP-Σ300NII0.50~3.000.00~999.59 (時間、分)0.5L/min:0~10.0、1.0L/min:0~7.0、2.0L/min:0~6.0、3.0L/min:0~5.00.0~9999.9 (ボリウムタイマー)0.0~99999(無負荷、リチウムイオン二次電池使用時)1.0L/min:50時間以上、2.0L/min:45時間以上、3.0L/min:35時間以上
(無負荷、単三アルカリ乾電池使用時)1.0L/min:25時間以上、2.0L/min:22時間以上、3.0L/min:17時間以上
バッテリーユニットLI-10N、クイックチャージャーQC-10N型
118,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
22980807080860-5045MP-Σ500NII2.00~5.000.00~999.59 (時間、分)2.0L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、4.0L/min:0~5.0、5.0L/min:0~3.00.0~9999.9 (ボリウムタイマー)0.0~99999(無負荷、リチウムイオン二次電池使用時)2.0L/min:36時間以上、3.0L/min:30時間以上、4.0L/min:24時間以上、5.0L/min:18時間以上
(無負荷、単三アルカリ乾電池使用時)2.0L/min:18時間以上、3.0L/min:15時間以上、4.0L/min:12時間以上、5.0L/min:9時間以上
バッテリーユニットLI-10N、クイックチャージャーQC-10N型
118,000
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする