燃料コック側ジョイント部分に亀裂が入り、交換するのが面倒なので切り詰めたりして騙しダマし使っていましたが、キャブOHの際に一緒に交換しました。
内径8㎜のホースですが、コック側ジョイント部のみ内径10mmとなっている異径接続ホースです。
連休前の急な修理でしたが、モノタロウが在庫してて当日発送でした 。見た目ではわかりませんが、92191-1007はタンク側負圧コック挿し口が10mm、キャブ側8mmの異型ホースであり、用品店で売っていない。劣化を見つけてすぐに交換したくとも調達が難しいので助かりました。
曲がった形状の場合、長尺巻きチューブの市販品ですと折れる可能性があるが純正なら安心です。重要部品のためぜひ純正を使いたいものです。