マザーツール
8メガピクセル高画質BOX型AHDカメラ
8メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
形状
BOX型
電源(V)
DC12 200mA(最大)
レンズ径(Φmm)
2.8~12mm
有効画素数
1920(H)×1080(V)
機能
(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15
視野角
(水平)約77~21°
撮像素子
1/3.2インチカラーCMOS 8Megapixel Samsung製
ホワイトバランス
ATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子
(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替)
ノイズリダクション
2DNR&3DNR
補正機能
(逆光)BLC/HSBLC
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23059785
MTC-B124AHD
¥
55,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください