曜日別特売

5.8オンス VP TCポロシャツ

5.8オンス VP TCポロシャツ - Printstar(トムス)5.8オンス VP TCポロシャツ - Printstar(トムス)5.8オンス VP TCポロシャツ - Printstar(トムス)5.8オンス VP TCポロシャツ - Printstar(トムス)5.8オンス VP TCポロシャツ - Printstar(トムス)5.8オンス VP TCポロシャツ - Printstar(トムス)5.8オンス VP TCポロシャツ - Printstar(トムス)5.8オンス VP TCポロシャツ - Printstar(トムス)
(8件のレビュー)

いつでも使えて誰でも似合う、ポロシャツの王道。
形状安定。
UV CUT。
UPF40 COVERRATE 90%。

素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%内容量1枚
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2305212800100-VPホワイトS
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305213700100-VPホワイトM
2,050
1,390
1,529(税込)
当日出荷
2305214600100-VPホワイトL
2,050
1,390
1,529(税込)
当日出荷
2305215500100-VPホワイトLL
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305216400100-VPホワイト3L
2,240
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305217300100-VPホワイト4L
2,240
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305218200100-VPホワイト5L
2,240
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305219800100-VPホワイトSS
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305220700100-VPグレーS
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305222500100-VPグレーL
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305223400100-VPグレーLL
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305225200100-VPグレー4L
2,240
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305226800100-VPグレー5L
2,240
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305227700100-VPグレーSS
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305228600100-VPブラックS
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305229500100-VPブラックM
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305230400100-VPブラックL
2,050
1,390
1,529(税込)
当日出荷
2305232200100-VPブラック3L
2,240
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305233800100-VPブラック4L
2,240
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305234700100-VPブラック5L
2,240
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305235600100-VPブラックSS
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305236500100-VPレッドS
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305238300100-VPレッドL
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305239200100-VPレッドLL
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305240800100-VPレッド3L
2,240
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305241700100-VPレッド4L
2,240
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305242600100-VPレッド5L
2,240
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305243500100-VPレッドSS
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305244400100-VPピンクS
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305245300100-VPピンクM
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305246200100-VPピンクL
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305247800100-VPピンクLL
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305248700100-VPピンク3L
2,240
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305249600100-VPピンク4L
2,240
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305250500100-VPピンク5L
2,240
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305251400100-VPピンクSS
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305260200100-VPオレンジS
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305261800100-VPオレンジM
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305262700100-VPオレンジL
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305263600100-VPオレンジLL
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305264500100-VPオレンジ3L
2,240
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305265400100-VPオレンジ4L
2,240
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305266300100-VPオレンジ5L
2,240
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305267200100-VPオレンジSS
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305268800100-VPイエローS
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305269700100-VPイエローM
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305270600100-VPイエローL
2,050
1,390
1,529(税込)
6日以内出荷
返品不可
2305271500100-VPイエローLL
2,050
1,390
1,529(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305272400100-VPイエロー3L
2,240
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2305273300100-VPイエロー4L
2,240
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: 軽作業
リフォームのマハラ

配達・草刈り・清掃等危険扱い外の仕事をしました
通常の営業にもこれからの季節気持ち用使用できます。

2025-06-27
用途: 仕事に使います
株式会社 並木屋商店

着やすく、汗をかいても、しっかり吸収してくれます。

対象商品 : 23052338
2023-10-01
用途: 清掃作業
サービス業

良く購入させて頂いてます。ブラックを毎回買いますが日焼けが少し目立ちます。しかし着やすく、生地もしっかりしているの購入してます。

対象商品 : 23052952
2022-08-10
用途: クールビスから日常使い
建設業・工事業

ごく普通の派手さの無いポロシャツです
生地も仕立ても問題無く、クールビスに使えます

対象商品 : 23052347
2020-03-11
用途: 仕事用
サービス業

とても着やすく洗濯をしても型崩れしない。丈も長めです。何度もリピートしています。

対象商品 : 23053652
2019-06-13
用途: 清掃
磯子センチュリーマンション管理組合サービス業

厚いと思ったが着てみると風通しが良くて購入して良かった。

対象商品 : 23053022
2018-12-28
用途: 普段着&軽作業として
医療・福祉・介護関連業

生地は厚めで作りも良いです。色が豊富なので、3色購入。身長175、体重85、肩幅広いガッシリ体型ですが、Lサイズでちょうどいい感じ。

1が参考にしています
対象商品 : 23053984
2019-03-19
用途: 調理スタッフのユニフォーム
インドレストランガンジー飲食業

生地もしっかりしており大満足です。
またリピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする