BAPベーシックエプロン

BAPベーシックエプロン - AIMY(トムス)
(1件のレビュー)

品よくニーズを満たした定番エプロン。

サイズF素材20番カツラギ 綿100%身幅(cm)62前中心丈(cm)80ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)W16×H19内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2305608400120-BAPレッド
2,100
取扱い終了
返品不可
2305609300120-BAPピンク
2,100
取扱い終了
返品不可
2305610200120-BAPミントグリーン
2,100
取扱い終了
返品不可
2305611800120-BAPブルー
2,100
取扱い終了
返品不可
2305612700120-BAPダークグリーン
2,100
取扱い終了
返品不可
2305613600120-BAPアイボリー
2,100
取扱い終了
返品不可
2305614500120-BAPゴールドイエロー
2,100
取扱い終了
返品不可
2305615400120-BAPブラウン
2,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23056145
2021-05-15
用途: ゴールドイエローの認識が黄色と思って購入しましたが、
農・林・水産業

実際は濃いオレンジ色でした。
もう少し高い黄色が希望でした。
ネットで色まで確認する難しさ体験しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする