曜日別特売

5.8オンス VLP TC長袖ポロシャツ(ポケット付)

5.8オンス VLP TC長袖ポロシャツ(ポケット付) - Printstar(トムス)5.8オンス VLP TC長袖ポロシャツ(ポケット付) - Printstar(トムス)5.8オンス VLP TC長袖ポロシャツ(ポケット付) - Printstar(トムス)5.8オンス VLP TC長袖ポロシャツ(ポケット付) - Printstar(トムス)5.8オンス VLP TC長袖ポロシャツ(ポケット付) - Printstar(トムス)5.8オンス VLP TC長袖ポロシャツ(ポケット付) - Printstar(トムス)5.8オンス VLP TC長袖ポロシャツ(ポケット付) - Printstar(トムス)5.8オンス VLP TC長袖ポロシャツ(ポケット付) - Printstar(トムス)
(5件のレビュー)

ポロシャツシリーズの定番を長袖で秋冬仕様に。
形状安定。
UV CUT。
UPF40 COVERRATE 90%。

素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%内容量1枚
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2306331200169-VLPホワイトS
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306332800169-VLPホワイトM
2,370
1,790
1,969(税込)
当日出荷
2306333700169-VLPホワイトL
2,370
1,790
1,969(税込)
当日出荷
2306334600169-VLPホワイトLL
2,370
1,790
1,969(税込)
当日出荷
2306335500169-VLPホワイト3L
2,500
1,880
2,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306336400169-VLPホワイト4L
2,500
1,880
2,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306337300169-VLPホワイト5L
2,500
1,880
2,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306338200169-VLPホワイトSS
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306347700169-VLPブラックS
2,370
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306348600169-VLPブラックM
2,370
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306349500169-VLPブラックL
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306350400169-VLPブラックLL
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306351300169-VLPブラック3L
2,500
1,880
2,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306352200169-VLPブラック4L
2,500
1,880
2,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306353800169-VLPブラック5L
2,500
1,880
2,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306354700169-VLPブラックSS
2,370
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306363500169-VLPピンクS
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306364400169-VLPピンクM
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306365300169-VLPピンクL
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306366200169-VLPピンクLL
2,370
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
2306367800169-VLPピンク3L
2,500
1,880
2,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306368700169-VLPピンク4L
2,500
1,880
2,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306369600169-VLPピンク5L
2,500
1,880
2,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306370500169-VLPピンクSS
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306371400169-VLPオレンジS
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306372300169-VLPオレンジM
2,370
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306373200169-VLPオレンジL
2,370
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306374800169-VLPオレンジLL
2,370
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306375700169-VLPオレンジ3L
2,500
1,880
2,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306376600169-VLPオレンジ4L
2,500
1,880
2,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306377500169-VLPオレンジ5L
2,500
1,880
2,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306378400169-VLPオレンジSS
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306379300169-VLPイエローS
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306380200169-VLPイエローM
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306381800169-VLPイエローL
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306382700169-VLPイエローLL
2,370
1,790
1,969(税込)
5日以内出荷
返品不可
2306383600169-VLPイエロー3L
2,500
1,880
2,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306384500169-VLPイエロー4L
2,500
1,880
2,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306385400169-VLPイエロー5L
2,500
1,880
2,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306386300169-VLPイエローSS
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306403700169-VLPネイビーS
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306404600169-VLPネイビーM
2,370
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306405500169-VLPネイビーL
2,370
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306406400169-VLPネイビーLL
2,370
1,790
1,969(税込)
8日以内出荷
返品不可
2306407300169-VLPネイビー3L
2,500
1,880
2,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306408200169-VLPネイビー4L
2,500
1,880
2,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306409800169-VLPネイビー5L
2,500
1,880
2,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306410700169-VLPネイビーSS
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306411600169-VLPロイヤルブルーS
2,370
1,790
1,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306412500169-VLPロイヤルブルーM
2,370
1,790
1,969(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 畑仕事
医療・福祉・介護関連業

木綿入りのポロシャツが条件でしたので、十分です。日常生活でも着ています。

対象商品 : 23063312
2022-02-15
用途: 厨房
サービス業

男女兼用だと思うのですが、女性用ポケットつきポロシャツが見つからなかったのでこれにしました。

対象商品 : 23063398
2021-01-17
用途: 農作業他防寒
農・林・水産業

164cm,58kgでSサイズで丁度良かったです。値段の割には品質も良いです。又、注文しました。

1が参考にしています
対象商品 : 23063653
2019-05-16
用途: 清掃作業員の制服として
株式会社メイリン

作業員用の制服に購入しました。ピンクがあまり出回ってないので探すのが大変ですし、高いので。ポロは劣化しやすいのでコスパ重視のため助かっています。

対象商品 : 23063486
2018-02-22
用途: 機械の整備作業

海外製品の為、寸法に注意。
通常国内製品の場合LLを着用しているが、この製品は、Mを購入。
大きさは、丁度良かったが、細身体系の人向けの製品のようだ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする