4.9オンス CP カジュアルポロシャツ

4.9オンス CP カジュアルポロシャツ - Printstar(トムス)4.9オンス CP カジュアルポロシャツ - Printstar(トムス)4.9オンス CP カジュアルポロシャツ - Printstar(トムス)4.9オンス CP カジュアルポロシャツ - Printstar(トムス)4.9オンス CP カジュアルポロシャツ - Printstar(トムス)4.9オンス CP カジュアルポロシャツ - Printstar(トムス)4.9オンス CP カジュアルポロシャツ - Printstar(トムス)
(4件のレビュー)

袖リブを排除した軽量仕様でミニマムに仕上げた一枚。
袖口部(二本針仕様)。

素材165g/m2(4.9oz) 鹿の子、30/-混紡糸、ポリエステル65%・綿35%内容量1枚
144件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2306849200193-CPホワイトS
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306853500193-CPホワイト3L
1,980
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
返品不可
2306854400193-CPホワイト4L
1,980
1,490
1,639(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306855300193-CPホワイト5L
1,980
1,490
1,639(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306856200193-CPホワイトSS
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306870200193-CPブラック4L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306872700193-CPブラックSS
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306873600193-CPレッドS
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306874500193-CPレッドM
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306875400193-CPレッドL
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306876300193-CPレッドLL
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306877200193-CPレッド3L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306878800193-CPレッド4L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306879700193-CPレッド5L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306880600193-CPレッドSS
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306889400193-CPパープルS
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306890300193-CPパープルM
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306893700193-CPパープル3L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306894600193-CPパープル4L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306895500193-CPパープル5L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306896400193-CPパープルSS
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306925300193-CPネイビー3L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306929600193-CPロイヤルブルーS
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306930500193-CPロイヤルブルーM
1,720
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306932300193-CPロイヤルブルーLL
1,720
1,290
1,419(税込)
6日以内出荷
返品不可
2306933200193-CPロイヤルブルー3L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306934800193-CPロイヤルブルー4L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306935700193-CPロイヤルブルー5L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306936600193-CPロイヤルブルーSS
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306953300193-CPバーガンディS
1,720
1,290
1,419(税込)
8日以内出荷
返品不可
2306954200193-CPバーガンディM
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306955800193-CPバーガンディL
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306956700193-CPバーガンディLL
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306957600193-CPバーガンディ3L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306958500193-CPバーガンディ4L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306959400193-CPバーガンディ5L
1,980
1,490
1,639(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306960300193-CPバーガンディSS
1,720
1,290
1,419(税込)
7日以内出荷
返品不可
2306850800193-CPホワイトM
1,720
取扱い終了
返品不可
2306851700193-CPホワイトL
1,720
取扱い終了
返品不可
2306852600193-CPホワイトLL
1,720
取扱い終了
返品不可
2306857800193-CPグレーS
1,400
取扱い終了
返品不可
2306858700193-CPグレーM
1,400
取扱い終了
返品不可
2306859600193-CPグレーL
1,400
取扱い終了
返品不可
2306860500193-CPグレーLL
1,400
取扱い終了
返品不可
2306861400193-CPグレー3L
1,700
取扱い終了
返品不可
2306862300193-CPグレー4L
1,700
取扱い終了
返品不可
2306863200193-CPグレー5L
1,700
取扱い終了
返品不可
2306864800193-CPグレーSS
1,400
取扱い終了
返品不可
2306865700193-CPブラックS
1,720
取扱い終了
返品不可
2306866600193-CPブラックM
1,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23068657
2021-05-24
用途: バイト着に
その他業種

1年前に購入し、洗濯を繰り返すうちに色褪せや毛羽立ちが出てきて再購入です。

対象商品 : 23068675
2021-10-05
用途: 塗装作業時

生地もしっかりしていて、値段のわりに満足しています。

対象商品 : 23068657
2020-05-31
用途: バイト着
その他業種

女性用にSサイズを購入し、ちょうど良かったです。洗濯してすぐ乾きます。襟は綿の割合がおおいようで、少し乾きにくいようです。キレイ目シルエットです。袖が、一重なので締め付け感がなく着やすいです。

対象商品 : 23069226
2020-09-07
用途: 普段使い
その他業種

涼しい生地で、気軽に利用できます。
作業着というより、カジュアルな普段着として重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする