アルミスタッフ Ⅱ

アルミスタッフ Ⅱ - シンワ測定アルミスタッフ Ⅱ - シンワ測定アルミスタッフ Ⅱ - シンワ測定アルミスタッフ Ⅱ - シンワ測定アルミスタッフ Ⅱ - シンワ測定アルミスタッフ Ⅱ - シンワ測定
(1件のレビュー)

表:10mm毎に読み取りやすい目盛り線が入っています。
また50mm毎に赤い目盛り線になっています。
裏:基準からの通し目盛を1mmピッチにしたもので、外溝工事などの測定もこれ1本で可能です。

材質
本体:アルミ
ジョイント部:ABS樹脂
許容差±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
収納サイズ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
231154787326411001180×50×273000
6,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
231154877326517001893×50×275000
8,400
5,898
6,488(税込)
当日出荷
231154967326616501489×50×275000
9,600
6,698
7,368(税込)
当日出荷
231155057326716001244×50×275000
10,200
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23115505
2022-06-20
用途: 水準測量時に高低差を測定する場合
西九州開発エンジニアサービス業

スタッフも35年前の創業時に購入したものを使用しておりました。今回購入したスタッフは半分ほどの重さで、傾斜地を行き来する作業が軽便なりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする