曜日別特売

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛

曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛 - シンワ測定
(1件のレビュー)

ハードコーティングにより従来のカラー曲尺よりはがれにくくなりました。
見やすい白地黒目盛です。
重厚でがっしりした、厚手広巾タイプです。
鉄工・土木工事に適しています。
8つの側面全てに目盛が入っています。
ストラップ穴付です。

長枝(mm)320厚さ(mm)2短枝(mm)160幅(mm)20材質ステンレス測定範囲30cm目盛表裏同目 8段目盛精度直角度/100mmにつき0.1mm以下、長さの許容差/±0.4mm
注意
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き)を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※メートル表記と尺寸表記が併記されている場合は、メートル表記のみの校正となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表目盛 長枝
表目盛 短枝
裏目盛 長枝
裏目盛 短枝
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23115785111601本外目盛 30cm 内目盛 25cm外目盛 15cm 内目盛 10cm外目盛 30cm 内目盛 25cm外目盛 15cm 内目盛 10cm
4,910
3,898
4,288(税込)
当日出荷
7951406011160(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット外目盛 30cm 内目盛 25cm外目盛 15cm 内目盛 10cm外目盛 30cm 内目盛 25cm外目盛 15cm 内目盛 10cm
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7951554811160(英語版一般校正証明書付)1セット外目盛 30cm 内目盛 25cm外目盛 15cm 内目盛 10cm外目盛 30cm 内目盛 25cm外目盛 15cm 内目盛 10cm
オープン
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5581091311160(校正書・トレーサビリティ体系図付)1本(外)30cm、(内)25cm(外)15cm、(内)10cm(外)30cm、(内)25cm(外)15cm、(内)10cm
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

商品説明動画

シンワ測定 曲尺厚手広巾 ホワイト 表裏同目 8段目盛
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23115785
2021-03-14
用途: 罫書き
製造業

白で内メモリもミリでわかりやすいのですが、塗装が剥がれるとメモリも消えますので少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする