HEIKO
手提げ紙袋 ブレインスタンプ
エアーメールのスタンプと双翼機をモチーフにデザインした手提げ袋です。手紐:茶
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
タイプ
末晒
柄
プレインスタンプ
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23368546
プレインスタンプ
410
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23368555
プレインスタンプ
310
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください