曜日別特売

手提げ紙袋 ナテュールG

手提げ紙袋 ナテュールG - HEIKO手提げ紙袋 ナテュールG - HEIKO手提げ紙袋 ナテュールG - HEIKO手提げ紙袋 ナテュールG - HEIKO手提げ紙袋 ナテュールG - HEIKO手提げ紙袋 ナテュールG - HEIKO手提げ紙袋 ナテュールG - HEIKO手提げ紙袋 ナテュールG - HEIKO

再生紙を使用した環境に優しい紙手提げ袋です。手紐はおしゃれなオリーブ色にしました。

再生材使用率(%)100再生材使用使用内容量1パック(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23368607ナテュールG115320410
4,400
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
23368616ナテュールG115320310
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
23368625ナテュールG100260310
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
23368634ナテュール G120210250
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする