HEIKO
手提げ紙袋 ピンドット
シンプルで使いやすい水玉模様の手提げ袋です。表裏柄違いになっていますので色々な業種でご利用頂けます。手紐:茶
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23369142
ピンドット WH
80
270
340
ホワイト
末晒80g/m
2
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23369097
ピンドット R
120
210
250
レッド
再生末晒80g/m
2
¥
3,100
取扱い終了
返品不可
23369106
ピンドット BR
120
210
250
ブラウン
再生末晒80g/m
2
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
23369115
ピンドット WH
120
210
250
ホワイト
再生末晒80g/m
2
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
23369124
ピンドット R
80
270
340
レッド
末晒80g/m
2
¥
2,250
取扱い終了
返品不可
23369133
ピンドット BR
80
270
340
ブラウン
末晒80g/m
2
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください