HEIKO
手提げ紙袋 ロマネスク
落ち着いた雰囲気で綺麗な花柄の手提げ袋です。
タイプ
晒120g/m
2
柄
ロマネスク
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23369212
ロマネスク
150
380
500
¥
7,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23369228
ロマネスク
200
320
290
¥
5,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください