曜日別特売

手提げ紙袋 パール

手提げ紙袋 パール - HEIKO手提げ紙袋 パール - HEIKO

ゆったりマチ広サイズ、淡いクリーム色がとても上品な手提げ紙袋です。

奥行(mm)220幅(mm)340高さ(mm)320タイプ片艶120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×220×320質量(g/枚)70内容量1パック(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23369237パ-ル クリ-ムクリーム003269920
7,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
23369246パ-ル ピンクピンク003269921
7,500
取扱い終了
返品不可
23369255パ-ル ブル-ブルー003269922
7,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする