HEIKO
手提げ紙袋 ニュータウンB
クラフト地に町並みをデザインしました。
奥行(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
サイズ
カスタムB
タイプ
末晒120g/m
2
+ニス引
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×150×500
柄
ニユータウンB
質量(g/枚)
85
メーカー商品コード
003282000
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23369307
ニユータウンB
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください