曜日別特売

手提げ紙袋 ギンガム2

手提げ紙袋 ギンガム2 - HEIKO手提げ紙袋 ギンガム2 - HEIKO手提げ紙袋 ギンガム2 - HEIKO手提げ紙袋 ギンガム2 - HEIKO

定番のチェック柄で手提げ底袋です。色々な業種でお使い頂けます。

奥行(mm)120幅(mm)210高さ(mm)250レッドタイプ末晒80g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×120×250質量(g/枚)25メーカー商品コード003266400内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23369325ギンガム2 R
3,400
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする