HEIKO
手提げ紙袋 モノストライプ
飽きのこないブルーのストライプ柄の手提げ袋です。
奥行(mm)
120
幅(mm)
210
高さ(mm)
250
色
ブルー
タイプ
晒80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×120×250
質量(g/枚)
26
メーカー商品コード
003266600
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23369343
モノストライプB
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください